耐力壁ビス

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2000本) 注文コード01283266 品番KS-4041(R)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

クロムフリー高耐食金属表面処理のプロイズを採用し、環境に配慮した製品です。
特殊な焼入れのためにビスに粘りがあります。
施工をしやすくするためにビット頭は、十字穴を採用しました。
特殊フレキ刃によりビス頭が綺麗に沈みます。
フランジがバリ・ささくれを抑えます。
国土交通大臣認定を取得しておりますので確認申請もスムーズです。

材質JIS G 3507-2 SWCH18A相当 用途構造用面材と軸組材を緊結するビスです。 仕様壁倍率3倍用、壁倍率4.9倍用 規格国土交通大臣認定 認定番号 FRM-0284/FRM-0285 表面処理プロイズ処理
注意
※決められた施工手順、施工管理に基づいて施工してください。十字ビットは、市販品をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01283266 KS-4041(R) 12116423 KS-4041(R) 耐力壁ビス BXカネシン 耐力壁ビス BXカネシン 1箱(2000本) 22,900 税込25,190 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
壁のリフォーム

構造用合板を貼るのに釘ではなくビスをインパクトで留められるので楽に作業できた。

対象商品:
01283248
2022-08-10
用途:
耐震補強工事で仕様
建設業・工事業

大変素晴らしい商品です
当時地元に無かったため発注しました
品ぞろえが豊富なので助かります

対象商品:
01283248
2018-05-17
用途:
耐力壁のビスに使用
運輸・通信業

ビス頭の溝に塗装が埋まってて使えない物が若干個数紛れています。
本当に少しなので支障は有りませんが改善してもらいたいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3750:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする