※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
四国化成
四国化成の 車庫まわり
四国化成の バイク/自転車置き場
サイクルラックF3型
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
01283677
品番
CLRKF3-08SC
参考基準価格(税別)
¥206,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
限られたスペースで効率よく収納できます。
収容数
8台
材質
熱間圧延鋼板(ポリエステル粉体焼付塗装)
色
ステンカラー(SC)
タイプ
8台用
ボルト数
M8アンカー×4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※補助輪付自転車または子供用補助椅子付自転車、三輪車などは、他の自転車を傷める恐れがありますので収納しないようにしてください。
※24インチ〜28インチまでの自転車で設定しています。
※後ろカゴ付の自転車は、連続して収納できません。
※アンカーボルトは含まれておりません。M8アンカーを別途手配願います。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000