曜日別特売
KT12X13P2 ハリマウス 詰替用クリアテープ ハリマウス 01283792

ハリマウス 詰替用クリアテープ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2巻)注文コード01283792品番KT12X13P2
参考基準価格(税別)¥294販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
テープ幅(mm)12適合HM12X13Pシリーズテープ長さ(m)13繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01283792
2019-10-07
用途: 商品の袋入れで
卸売・小売業

最初、詰め替え方がわからず時間に余裕がなかった時だったので
おバカな私は本体を壊しそうになりました。
分かってしまえば意外と簡単な作業なのですが、
「詰め替え方が袋に書いてあったらよかったのに・・・」って思います。
商品は気に入ってますのでそこだけが残念で☆-1にしました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 01283792
2018-03-01
用途: シールを数枚固定するとき

指紋が付かない。上手く貼れれば楽。でも使い勝手がかなり悪いです。
パッとなかなか切れないし、すぐにテープ同士がくっついて一度別紙で押せ直さないと使用できない。次の替えテープ購入は思案中です。

対象商品 : 01283792
2017-06-20
用途: 商品の袋詰め

テープの残りが少なくなるとテープが出ない時がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする