710750BB スチール工具箱 信和自動車工業 01284167 710750BB スチール工具箱 信和自動車工業 01284167 710750BB スチール工具箱 信和自動車工業 01284167 710750BB スチール工具箱 信和自動車工業 01284167 710750BB スチール工具箱 信和自動車工業 01284167

スチール工具箱

(16件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01284167 品番 710750BB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
材質スチールボンデ鋼板 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×(上)348・(下)455×453 適合品番7100STB-FH
注意
※未塗装の商品になります。
※取付ボルト・ステーは付属しておりません(別売※適合品番参照)※防水仕様ではありません。
※塗装を前提とした商品になりますので、スリキズによる交換対応は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
重機に設置
有限会社山村クレーン 様 (建設業・工事業)

素材もよくしっかりしており、使い勝手もよいです
求めていた大きさなので、これからもリピートしていきたいです

対象商品:
01284158
2022-08-04
用途:
トラック荷台の工具箱の補給品として。

慎重に採寸しました、純正品並みにバッチリ取り付けできました。

1人が参考にしています
対象商品:
01284133
2022-01-23
用途:
作業車に
大泉石材工業 様

キャンターに道具入れとして2組購入しました。塗装は自分でしました。錆止め・塗装までしてあると最高なのですが!
取り付けも自分でしましたが中々良い感じです♪

1人が参考にしています
対象商品:
01284133
2019-06-12
用途:
作業用トラックに装着
松栄自工 株式会社 様

ステーで合わせて付けるだけでしたので簡単にうまく出来ました。

対象商品:
01284133
2019-03-03
用途:
軽トラックの荷台に取り付け多種多様に利用
その他業種

値段以上の良い商品です。取り付けも簡単に出来ました。横開きから上開きも可能な事に気が付きました。取り付け方法に色々工夫も可能と思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
01284133
2018-11-30
用途:
重機に取り付け
株式会社ONEテック 様 (建設業・工事業)

ちょうどいい大きさでとてもよかったです
値段もそこまで高くなくいいです

対象商品:
01284133
2019-06-05
用途:
作業用トラックに装着。
松栄自工 株式会社 様

しっかり良く出来ています、ユーザーさんも満足していただけました。

対象商品:
01284133
2017-04-25
用途:
トラック車載工具入れ

箱の作りは非常にいい感じで金額も以上に良い物です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする