信和自動車工業
信和自動車工業の トラック外装・ボディーパーツ
信和自動車工業の トラック架装金具関連
信和自動車工業の 架装パーツ - バネカン
バネカン特小
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01284212
品番
68BANESS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
38
全長(mm)
198
高さ(mm)
(ハンドル部分)33
適合品番
68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
ハンドル長さ(mm)
110