※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

774 E 013 フロア用レール L3200 信和自動車工業 01284307 774 E 013 フロア用レール L3200 信和自動車工業 01284307 774 E 013 フロア用レール L3200 信和自動車工業 01284307

フロア用レール L3200

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01284307 品番774 E 013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール 寸法H(mm)13 表面処理ZAM鋼板 寸法(長さL×幅W)(mm)3200×27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01284307
2026-02-09
用途:
床フックの変更
有限会社山義 様

前回購入し、良かったので再度の購入。
大型トラック床フックを、フロアレールへ変更のため購入
穴あき全てに皿ねじを使用しているため、強度があり
問題なく使用してます。
床フックだと、JベルトかJ変換がないと荷締めできないが
これだとラッシングベルトだけで対応できるので重宝しています。
取付け加工ができる環境であれば、会社でしてもらうといいかもです(笑)
必要工具
・電動ドリル
・6.8mmドリル刃(2本以上)
・M8用タップ(2本以上)
・M8皿ねじ(35mm)
・NO3ドライバー
・ドライバービットNO3
あとは、必要に応じた工具
です。

対象商品:
01284307
2020-11-11
用途:
トラックに
製造業

トラックの床枠に取り付け。
木製床に12mm合板を貼ったので、
コバ割れ、腐敗防止に、取り付け。
隙間は、コーキング。

荷締めには利用しませんが、
単純なアングルや角パイプより、
何となく、拘り感が出たかな?

ゴミは溜まるけど。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする