曜日別特売
- ハイポネックス 野菜の培養土 ハイポネックス 01284438

- ハイポネックス 野菜の培養土 ハイポネックス 01284438
- ハイポネックス 野菜の培養土 ハイポネックス 01284438
- ハイポネックス 野菜の培養土 ハイポネックス 01284438

ハイポネックス 野菜の培養土

(19件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1袋(14L)注文コード01284438品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

野菜用 ココピート、赤土等の天然素材をベースに作られた、プランターや鉢植え野菜に最適な培養土です。 排水性、保水性、通気性に優れ、水やりなどで流れやすい肥料成分を土にとどめておく保肥性にも優れています。 トマト、キュウリ等の背の高い野菜が風で倒れない少し重い培養土です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合作物野菜成分ココピート・赤土等容量(L)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×490×75

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき450/税込495
北海道地方数量1につき850/税込935
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01284438
2023-06-27
用途: 安心のハイポネックス製品
その他業種

プランターでのプチトマト栽培用に購入。
排水性、保水性、通気性、かつ保肥性に優れていると、大変便利な製品です。
収穫が楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 01284438
2021-08-23
用途: ガーデニング
教育・研究機関

以前使ったことがある培養土です。野菜の生育がとても良かったので再購入しました。
これから種をまくのが楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 01284438
2021-06-27
用途: 野菜作り

水はけも良く使いやすい。野菜作りに適しているので毎回使っている。

1が参考にしています
対象商品 : 01284438
2021-05-17
用途: 野菜作りなど
卸売・小売業

液体のハイポネックスを いつも使っていて 信頼があるので買いました。
すくすくと野菜が育っていて満足しています。

対象商品 : 01284438
2021-01-07
用途: イチゴ苗の栽培
教育・研究機関

水はけもよく肥料も入っているので植物の生長、根の張り具合がいい

1が参考にしています
対象商品 : 01284438
2021-06-13
用途: コナジラミがわきます
運輸・通信業

今年の天候不順のせいで助長されてコナジラミ類がわきました。
二度と購入しません。本当に失敗しました。最悪です。

1が参考にしています
対象商品 : 01284438
2020-05-08
用途: 家庭菜園(プランター)
その他業種

苗を植え付けて一週間ほど経ちましたが、他の土に比べて成長が早いように感じています。実が付くのが楽しみです。
リピートも考えています。

対象商品 : 01284438
2020-09-08
用途: 種を植えるときの土として使いました。
農・林・水産業

大根とかぶの発芽が2日って早やない?
それだけいい土なのでしょう!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする