- 青アジサイの肥料 JOYアグリス 01284544

- 青アジサイの肥料 JOYアグリス 01284544
- 青アジサイの肥料 JOYアグリス 01284544
- 青アジサイの肥料 JOYアグリス 01284544

青アジサイの肥料

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(500g)注文コード01284544品番-
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

青色がくっきりと鮮やかになる青アジサイ専用の酸性肥料です。

適合作物青アジサイ成分チッソN4、リン酸P7、カリK7寸法(縦×横)(mm)260×185名称マルタ有機入り配合477登録保証指定配合肥料
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-28
用途: アジサイがピンクになるので青にしたい
一酔卸売・小売業

中央の小さな花の部分は青ですが、花びらに見える(錯覚する)がくは紫にしかならず難しいです

対象商品 : 01284544
2021-05-19
用途: 紫陽花の青のいろあげに最適です。
教育・研究機関

紫陽花の青のいろあげに最適です。綺麗に濃くなります。
毎年撒いています。

対象商品 : 01284544
2020-08-29
用途: 肥料
医療・福祉・介護関連業

青いあじさいが好きなので、買ってみました。
まだ、効果はわかりませんがお花が咲くのが楽しみです。

対象商品 : 01284544
2020-02-26
用途: アジサイの追肥
教育・研究機関

アジサイを育てる基本的なことが裏面に書かれていて、初心者にも分かりやすいです。この肥料をあげたら、元気を取り戻してきました。鉢植えなのでもう一度追肥する予定です。

対象商品 : 01284544
2020-02-05
用途: あじさいの追肥
農・林・水産業

貴社のカタログで青いあじさい用の肥料を見つけて購入しました。
10kg位のものが有ればいいな。
ブルーベリーにも使用してみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする