日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの ネット
日本マタイの 菜園ネット
収穫ネット くるくる
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
01284632
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥462
販売価格(税別)
¥
420
バスケットに入れる
口しぼり用テープ付きで、保存や販売にも便利です。
内容物に合わせて伸び縮みするメリヤス編みです。
幅(m)
0.22
長さ(m)
0.32
色
赤
材質
ポリエチレン
用途
園芸作物の収穫・保存・販売用。
規格
2kg用
長さ(cm)
32