パワーBAG

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード01284763 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

作物の収集や落ち葉集め、道具やおもちゃ入れ、ゴミの分別収集などに。 自立するので作業が大変捗ります。

幅(mm)400 高さ(mm)450 奥行(mm)400 容量(L)72 材質ポリエチレン ベージュ 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01284763
2021-07-28
用途:
造園業
金子造園 様 (建設業・工事業)

パワーBAGは袋がじょうぶで自立しているのでゴミもいれやすいです。コンパクトにたためて最高です。これは少し小さいのでこれより大きいのがあるといいと思います。これより大きいのがあるなら買いたいです。

3人が参考にしています
対象商品:
01284763
2021-08-31
用途:
マンション清掃作業に使用している機械類を入れて車移動している。
北田園芸 様 (農・林・水産業)

少し持ち手のサイズを長くすると、持ち運びやすい持ち運びが楽にできる

1人が参考にしています
対象商品:
01284763
2020-06-03
用途:
ゴルフ場の砂入れ
サービス業

職場にはこれの大きな袋はありますが、大きいとカートに乗らないし
女性の力では持てないのです。 
自腹で購入してみたら、なんとビックリ!シンデレラサイズで使い勝手が良く、同僚と毎日使用しています。

対象商品:
01284763
2015-03-19
用途:
造園業 落葉等清掃時に使用。
建設業・工事業

サイズが小ぶりなので、狭い場所での作業時、運び出しに重宝。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする