寒冷紗(ポリエステル)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 01284842 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

遮光:紫外線から赤外線まで均等に光を遮ります。防虫・防鳥:アブラムシ・カメムシ・アオムシ・蝶・蛾などの害虫の飛来を防げます。覆土の乾燥防止:夏季の水やり作業を低減し、菜園では播種・定植時の活着率向上と育成を促進します。防寒・防風:寒風を遮り、地面からの放射熱の透過を抑制します。防霜:寒冷期には植物や作物への直接の降霜を抑制します。換気不要:ビニール栽培の様な煩雑な換気作業から解放されます。使い方いろいろ:べたがけ、トンネル栽培、サイド張りなど用途に応じて使い方は色々。

幅(m)1.8 長さ(m)4 材質ポリエステル 遮光率(%)約22 規格1.8m×4m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする