日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの ネット
日本マタイの 菜園ネット
キューリネットHDなし
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
01284937
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
きゅうり・いんげん・エンドウ・ナガイモ等に。
幅(m)
3.6
長さ(m)
18
色
白緑
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
180