ステン入り猪鹿よけ網

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード01285174 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ステンレス入の猪鹿よけ網。 簡単ネット張りロープつきです。

材質ポリエチレン+ステンレス 規格2m×20m 目合い(cm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01285174
2022-07-07
用途:
田の鹿による被害防止対策

以前低めの網を張っていたところ飛び越えたのか被害にあいました その後対策をしたのですが今度は地面側から潜って入ったのか再度被害にあいました
そこで他社製品もいろいろと見てみましたが幅が短い物ばかりその中で本製品は2mありしかも地面側もしっかり補強してあり今度は大丈夫だろうと期待しています

対象商品:
01285174
2022-06-30
用途:
猪の果樹園侵入防止に
農・林・水産業

ステンレス入りの青を認識すると聞いてこれにしました。
数か所に設置しましたが、中にはステンレスでも何日かかけて食いちぎって侵入されました。
かなり効き目があった場所もあったのですが、難しいですね

1人が参考にしています
対象商品:
01285174
2020-10-19
用途:
鹿よけネット。
関建設 様 (建設業・工事業)

ステン入りにしては軽くネットを張るのがかなり楽でした。
耐久性についてはこれからです。

対象商品:
01285174
2019-05-15
用途:
シカ・イノシシ防護柵
サービス業

シッカリした製造で満足しています。4枚購入して、どれも問題無しですが寸法が厳密に作られているので設置するには気を付ける必要があると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする