日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの ネット
日本マタイの 防鳥ネット
ペールネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
01285296
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ご家庭のゴミ箱ペールにかぶせるだけ!のら猫やカラスの被害でお困りの方におすすめです。網の周囲におもりロープが入っております。[周囲沿線ロープ入]
幅(m)
1
長さ(m)
1
色
ライトブルー
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
20角目
規格
1m×1m