防鳥網45mm目合

(9件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 01285418 品番 30坪
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

大切な農作物を鳥から守ります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(m)5.4 長さ(m)18 オレンジ 材質ポリエチレン 目合い(mm)45 面積30坪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01285418
2020-08-21
用途:
米のスズメの食害防止に使います。
農・林・水産業

使い捨てなのでこんなもので良い。強度的にもまあまあで問題無し。

対象商品:
01285996
2018-12-16
用途:
イタズラするヒヨドリ避け
サービス業

以前効果があったのでリピート
よほど編みが恐ろしいのかこれがあるだけでこなくなる
45mmで十分

対象商品:
01285427
2018-07-14
用途:
トマト及び胡瓜のカラス除けに使用

網の面積が大きいので、足元までカバー出来、カラスが歩いてつつくのを防止できます。網を広げた時、大きすぎてうまく広げることができなかったことがちょっと残念です。25坪ほどのものがあれば家庭菜園に最適です。

対象商品:
01284675
2017-03-16
用途:
作業所の防鳥

鳥が、我が物顔で作業所に入ってくるので困っていたのですが、隙間にかけると入ってこなくなりました。

対象商品:
01285427
2017-05-18
用途:
池に張り渡し、飛来物が誤って池に落ちるのを防止
その他業種

これより大きな網目サイズだと飛来物が捕まえられない。重量は150G前後なので十分に才能を発揮してくれた。

対象商品:
01284745
2017-07-31
用途:
いちじくを鳥害から防ぐため
農・林・水産業

今まで稲作で使用したことがあるので、何ら問題はなく使用しています。

対象商品:
01285436
2016-04-13
用途:
池の表面に張る網として
その他業種

百坪の網張りは初めてで作業が難しそうだったが、網のセンターに青い目印が曲線的に通っていて、これをガイドにうまく池の上に張ることができた。

2人が参考にしています
対象商品:
01285427
2016-04-21
用途:
小麦収穫前の雀対策
不動産業

まだ使用しておりませんが、昨年収穫の大半を雀に横取りされましたので、今年こそは畑に
上記防鳥網をかけ、収穫減少を防止したいと思っております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする