日本マタイ
日本マタイの ポリ袋・ゴミ袋
日本マタイの 土のう袋
土のう袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10巻)
注文コード
01285542
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
収穫物や園芸用具の保管に。
モノタロウではこんなお得な商品も!
土のう袋 PE製 グリーンライン
モノタロウ
¥
149
¥
164
税込
色
白
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
620
幅(mm)
480