- 草よけシート 日本マタイ 雑草繁茂抑制用 01285576

草よけシート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)20 注文コード01285576 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ3種類から選べます 他の種類を見る

破れにくく透水性に優れた草除けシートです。
雑草の繁茂、飛来種子の生長を抑制します。
透水性・通気性が良く、土を傷めません。

幅(m)1 長さ(m)20 厚さ(mm)0.22 用途雑草繁茂抑制。 材質ポリエチレン、ポリプロピレン 使用目的雑草繁茂抑制 耐候性(耐候年数目安)約1年
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88088131
2021-01-04
用途:
墓地の雑草対策に使用

厚みがあり丈夫そうです。もう少し長さがあればいいです。

対象商品:
88088147
2017-09-13
用途:
園庭除草防止
医療・福祉・介護関連業

施設内の畑の、除草防止に大変役に立ち、除草の手間が省けて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする