15kg 収穫ネット 赤 日本マタイ 01285637

収穫ネット 赤

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(cm)42
長さ(cm)70
内容量1袋(25枚)注文コード01285637品番15kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

豊かな実りのお手伝い。 コンパクトパッケージ

規格15kg用幅(cm)42長さ(cm)70材質ポリエチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01285603
2022-11-03
用途: 玉ねぎと里芋の保存用として使用。

玉ねぎは、以前は葉を縛って吊るして保存していたが、収獲ネットを使うと葉を切り落としてしまうため、保存場所が狭くて済む事と今年は保存時に腐ったものが少なかった様に思う。
 里芋の保存には、いったん掘り起こし芋を分け収穫ネットに入れ再び土の中に埋めて保存。種芋もちょっと深めに掘って同様に処理しようと思っています。

対象商品 : 01285603
2022-12-13
用途: タコ漁時にタコを入れる袋として使用
農・林・水産業

すごく良いんですが袋の口を閉めるビニール紐をもう少し長くしてほしい!

対象商品 : 01285612
2022-07-27
用途: 玉ねぎやじゃがいもの収穫
その他業種

実はスイカやかぼちゃの空中栽培に使いたかったが、カラスの攻撃を防ぐには、色が赤ではなく黄色がのぞましい。黄色のものも提供いただければありがたい。綴紐はもう少し長く勝つ丈夫な方が安心できる。今のところ不測の事態には遭遇していない。

対象商品 : 01285628
2022-11-02
用途: 水産物を入れる
卸売・小売業

縫製もしっかりしていて丈夫です。
ただ、ネットに紐がひっかかって絞れない時がある。

対象商品 : 01285612
2022-04-13
用途: 漁業時に生タコを入れるのに使う
農・林・水産業

網は思っていたより上部ですが、紐の処理が切りっぱなしの為ほつれやすい。

対象商品 : 01285646
2020-07-24
用途: みかん苗の食害防虫用(アゲハ、アブラムシ)にちょうどよかったです。
農・林・水産業

苗木にかぶせて、口ひもを絞って固定でき、使い勝手がよく、とても効果がありました。
(いっしょに支柱も購入し使いました)
色は日光ではげますが、苗木に農薬をかけなくても、新芽が食害されず、おかげで苗が順調に育っています。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 01285603
2020-07-21
用途: 手元に有ると便利
その他業種

収穫した球根の保存、鉢底石の袋など色々使えます。 手頃な価格でサイズも豊富なのが良いです。

対象商品 : 01285637
2020-04-27
用途: スイカのカラス除け

スイカの収穫時前にカラスがつついて食べちゃいます。このネットを1個づつ被せておけば防げます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする