収穫ネットくるくる巻

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10枚) 注文コード 01285664 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

豊かな実りのお手伝い。 コンパクトパッケージ

規格20kg用 幅(cm)50 長さ(cm)100 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01285664
2021-12-17
用途:
天然原料を保管するため
製造業

毎年色んなところで探して購入してます。安価で丈夫で満足しています。

対象商品:
01285664
2019-06-12
用途:
籾殻袋として使用
教育・研究機関

収獲ネットとしては一番大きいサイズ。横を後10cm大きくしてもらえると使いやすくなって助かる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする