曜日別特売
- フェンスネットホワイト17mm 日本マタイ 01285682

フェンスネットホワイト17mm

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1袋注文コード01285682品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

小動物の侵入防止に。

幅(m)1長さ(m)50材質ポリエチレン目合い(mm)17角目規格17mm 1m×50m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01285682
2020-04-03
用途: 住宅のフェンス用
その他業種

野良猫進入防止のために以前使ったものが強風のせいで少し切れたので、改めてセットし直しました。軽くてよかったと思います。強いて言えば真ん中にもう一本のローブがあればもっとよかったかもしれません。
今までは繋ぎでやったので、そこから強風で切れていましたが、今回は長さを計って一本でやりました。後は紫外線による劣化への耐性あるかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする