日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの マルチ
日本マタイの 黒マルチ
ニコニコ菜園マルチ(黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01285822
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ハサミ・カッターナイフ等で
穴をあけ、定植を行って下さい。
きゅうり・ナス・トマト
オクラ・サツマイモ・じゃがいも等に
長さ(m)
50
幅(cm)
95
色
黒
材質
ポリエチレン
規格
95cm×50m