日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの マルチ
日本マタイの 黒マルチ
かんたんマルチ(1列穴)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
01286163
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥799
販売価格(税別)
¥
726
バスケットに入れる
植え付け穴の付いている黒色マルチです。
長さ(m)
10
幅(cm)
95
色
黒
材質
ポリエチレン
穴径(Φmm)
80
規格
95cm×10m、1列穴あき
株間(cm)
30