ロースクエア

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01286495 品番 6号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

窓辺にさりげなく置きたいインテリア鉢。トールスクエアと共に高さを変えた親子共演をお楽しみ下さい。

材質ポリプロピレン 容量(L)1.7 ブラック 6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×145 号数6号

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01286468
2022-05-27
用途:
出窓に置く観葉に

軽くてとても扱いやすいです。受け皿と共に使っています。

対象商品:
01286468
2021-11-05
用途:
観葉植物に使っています。
農・林・水産業

観葉植物を植えた見映えが良く気に入っております。価格もとても満足してます。

対象商品:
01286477
2020-11-10
用途:
花壇作成
その他業種

シクラメンやパンジーなどを組み合わせて地域の皆さんに楽しんでもらう花壇を作成した。好評を博している。

対象商品:
01286486
2020-04-20
用途:
植木の鉢替え
卸売・小売業

トールサイズとともにいくつか買いました。高級感あっていいです。

対象商品:
01286468
2019-11-08
用途:
観葉植物の植え替え
運輸・通信業

窓際に飾る小さな観葉植物の植え替えの為に、小さな白いポットを探していたので希望通りのポットを購入する事が出来ました。

対象商品:
01286486
2017-05-28
用途:
ちょうど同じサイズの陶器の鉢が割れたので

ほぼ同じ色形の陶器の鉢が割れてしまったので、慌てて探してこちらで購入しました。
受け皿もそのまま使えて重宝しています。プラスチック製の植木鉢は好まず、買わないのですが、色とデザインが元の鉢と似ているので気に入りました。

対象商品:
01286486
2020-06-06
用途:
室内で植木鉢として利用
川戸花店 様 (卸売・小売業)

四隅の線が微妙に湾曲しており、見た目が美しく感じられず、また表面は傷が付きやすいようで送られてきた当初から傷が目立ってしょうがない。到底お勧め出来ないのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする