7号 陶鉢 輪型 アップルウェアー 01286836

陶鉢 輪型

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01286836 品番7号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥430
この商品は号数など16種類から選べます 他の種類を見る

昔ながらの日本の焼き物調デザイン。通水性・通気性のよい底穴構造。

材質ポリプロピレン 容量(L)2.1 あまいろ 用途いろいろな植物に。 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×152 スタッキング高さ(mm)27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88383391
2022-08-16
用途:
花を植える際に使用します
運輸・通信業

デザインも色もとても気に入りました
また必要な時はリピートします。

対象商品:
88383382
2020-03-27
用途:
苗床からの植替えに使用
農・林・水産業

鉢の色が私のイメージと少し違っていましたが花が咲けばどのように変わるかいろいろ想像しながらの植え替え楽しく過ごしています

対象商品:
88383434
2020-05-09
用途:
寄せ植えに使用しました。
その他業種

この商品は、お値段も 形も 気に入りました。沢山購入しても 良い商品です。

対象商品:
88383434
2018-06-23
用途:
植え替え

買いに行く手間が省けて助かります。アップルの菊鉢の再販を希望します

対象商品:
88383407
2018-01-19
用途:
シンビジューム
高橋特殊生物研究所 様

水捌け抜群で根張りも良く、その結果花着きも良いのでずっと愛用しています。縦長の蘭鉢より調子は良いです。

対象商品:
88383443
2017-10-11
用途:
花の苗植え
教育・研究機関

花の苗上に使用しましたが、適度の大きさで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする