160型 コティポット アップルウェアー 01286924

 

160型 コティポット アップルウェアー 01286924
160型 コティポット アップルウェアー 01286924

コティポット

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
容量(L)1.5
内容量1個注文コード01286924品番160型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

自然素材を取り入れた北欧・モダンインテリアにぴったりの、シンプルでナチュラルなデザイン。陶器のような肉厚と、しっとりとした手触りの質感が特徴です。また、鉢の表面加工は傷が付きにくく、水で拭き取れば汚れが落ちやすい特性があります。

材質ポリプロピレン容量(L)1.5ホワイト160寸法(Φ)×深さ(mm)159×147規格(型)160型スタッキング高さ(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01286958
2023-05-02
用途: ミニ寄せ植え用
その他業種

値段以上に質感よく、手頃な大きさで好評でした。一回り大きいのを買い求めたいです。

1が参考にしています
2021-10-02
用途: 秋植え球根に
その他業種

厚みがある程度有り、持った感じはしっかりしています。
そこもすきまがおおいので、根腐れもしにくそう。
スイセンやムスカリを植えたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 01286924
2021-07-29
用途: ハーブやデンドロビウムを植えています
サービス業

厚手でとてもしっかりしていて安っぽくなりません。冬の間室内に取り込む植物はみんなこれにしています。室内に置いてもすっきりして違和感がありません。愛用しています。

対象商品 : 01286958
2021-08-27
用途: 観葉植物用に使用
製造業

アップルウェアーのデザインがシンプルで、とても気に入ってます。

対象商品 : 01287003
2021-04-20
用途: 鉢植えの株分けのために使用しました。
建設業・工事業

大きさもちょうどよく、色もいつも白だったものを、グリーンにしたらとっても落ち着いた色で、すごく気に入りました。

対象商品 : 01286958
2020-08-18
用途: 部屋の観葉植物用
卸売・小売業

シンプルな鉢です。インナーポットとして使ってますが、お洒落なのでこのままでも使えそう。

対象商品 : 01286958
2019-05-01
用途: 育った植物の植替え
その他業種

厚みがあり、質感も良いです。
高級感も有ります。
お庭の雰囲気が明るくなりました。
とても満足しています。

対象商品 : 01286985
2019-07-09
用途: 観葉植物入れ
製造業

プラ鉢よりは形が陶器に近いのでいいですが、やっぱり陶器の方がピカピカして高級感はありますねー。軽くて割れなく価格も安いので、中間がいい人にはオススメしたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする