コティポット

(10件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01286994 品番 220型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

自然素材を取り入れた北欧・モダンインテリアにぴったりの、シンプルでナチュラルなデザイン。陶器のような肉厚と、しっとりとした手触りの質感が特徴です。また、鉢の表面加工は傷が付きにくく、水で拭き取れば汚れが落ちやすい特性があります。

材質ポリプロピレン 容量(L)4.0 ブラウン 220 寸法(Φ)×深さ(mm)220×207 規格(型)220型 スタッキング高さ(mm)32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01286958
2023-05-02
用途:
ミニ寄せ植え用
その他業種

値段以上に質感よく、手頃な大きさで好評でした。一回り大きいのを買い求めたいです。

1人が参考にしています
2021-10-02
用途:
秋植え球根に
その他業種

厚みがある程度有り、持った感じはしっかりしています。
そこもすきまがおおいので、根腐れもしにくそう。
スイセンやムスカリを植えたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01286924
2021-07-29
用途:
ハーブやデンドロビウムを植えています
サービス業

厚手でとてもしっかりしていて安っぽくなりません。冬の間室内に取り込む植物はみんなこれにしています。室内に置いてもすっきりして違和感がありません。愛用しています。

対象商品:
01286958
2021-08-27
用途:
観葉植物用に使用
製造業

アップルウェアーのデザインがシンプルで、とても気に入ってます。

対象商品:
01287003
2021-04-20
用途:
鉢植えの株分けのために使用しました。
建設業・工事業

大きさもちょうどよく、色もいつも白だったものを、グリーンにしたらとっても落ち着いた色で、すごく気に入りました。

対象商品:
01286958
2020-08-18
用途:
部屋の観葉植物用
卸売・小売業

シンプルな鉢です。インナーポットとして使ってますが、お洒落なのでこのままでも使えそう。

対象商品:
01286958
2019-05-01
用途:
育った植物の植替え
その他業種

厚みがあり、質感も良いです。
高級感も有ります。
お庭の雰囲気が明るくなりました。
とても満足しています。

対象商品:
01286985
2019-07-09
用途:
観葉植物入れ
製造業

プラ鉢よりは形が陶器に近いのでいいですが、やっぱり陶器の方がピカピカして高級感はありますねー。軽くて割れなく価格も安いので、中間がいい人にはオススメしたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする