曜日別特売
160型 コティプレート アップルウェアー 01287152

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コティプレート

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
160
内容量1個注文コード01287152品番160型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

自然素材を取り入れた北欧・モダンインテリアにぴったりの、シンプルでナチュラルなデザイン。陶器のような肉厚と、しっとりとした手触りの質感が特徴です。コティポットなどを設置した際に、鉢のフォルムを損なわない浅皿タイプ。

材質ポリプロピレンホワイト160寸法(Φ)×深さ(mm)159×21スタッキング高さ(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01287204
2021-08-27
用途: 観葉植物用に使用
製造業

アップルウェアーのデザインがシンプルで、とても気に入ってます。

対象商品 : 01287222
2020-12-12
用途: 鉢受け皿として
農・林・水産業

以前に買った鉢受け皿はペラペラですぐに割れてしまいましたが、それとは違い本製品は非常に頑丈で耐久性もありそうです。買って満足です。

対象商品 : 01287213
2020-09-15
用途: 鉢の受け皿に使用
その他業種

高級感のある質感です。触り心地もしっかりしていて、見た目もおしゃれな受け皿です。

対象商品 : 01287213
2019-09-21
用途: 受け皿
製造業

鉢とセットで購入したので色も質感もぴったりで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする