コティプレート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01287168 品番 160型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

自然素材を取り入れた北欧・モダンインテリアにぴったりの、シンプルでナチュラルなデザイン。陶器のような肉厚と、しっとりとした手触りの質感が特徴です。コティポットなどを設置した際に、鉢のフォルムを損なわない浅皿タイプ。

材質ポリプロピレン ブラウン 160 寸法(Φ)×深さ(mm)159×21 スタッキング高さ(mm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01287204
2021-08-27
用途:
観葉植物用に使用
製造業

アップルウェアーのデザインがシンプルで、とても気に入ってます。

対象商品:
01287222
2020-12-12
用途:
鉢受け皿として
農・林・水産業

以前に買った鉢受け皿はペラペラですぐに割れてしまいましたが、それとは違い本製品は非常に頑丈で耐久性もありそうです。買って満足です。

対象商品:
01287213
2020-09-15
用途:
鉢の受け皿に使用
その他業種

高級感のある質感です。触り心地もしっかりしていて、見た目もおしゃれな受け皿です。

対象商品:
01287213
2019-09-21
用途:
受け皿
製造業

鉢とセットで購入したので色も質感もぴったりで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする