曜日別特売
9号 長鉢F型 アップルウェアー 01287405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9号 長鉢F型 アップルウェアー 01287405
9号 長鉢F型 アップルウェアー 01287405
9号 長鉢F型 アップルウェアー 01287405

長鉢F型

(12件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブルー
容量(L)9.3
内容量1個注文コード01287405品番9号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

植え替えにとっても便利な内面カット設計で、観葉植物など、背丈のある植物に最適です。通水性・通気性のよい底穴構造になっています。

材質ポリプロピレン容量(L)9.3ブルー9寸法(Φ)×深さ(mm)274×288スタッキング高さ(mm)34号数9号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-17
用途: 保育園卒園児のチューリップ植えの為
第二和光園教育・研究機関

卒園児が卒園式に自分で育てたチューリップを持ち帰るので、10月頃には植えます。いつも購入していたところでは扱いをしなくなり困り果てていました。毎年の事なので質も変わってしまうと子ども達が思い思いの絵を描いて卒園していくので、モノタロウで購入出来て本当に助かりました。今後もこの商品があります事を切に願います。

2024-09-24
用途: 落ち着いたブルー色
その他業種

濃い目の落ち着いたブルー色。
植物を選ぶことなく、どんな植木にも対応可能な形状です。

対象商品 : 01287292
2024-01-14
用途: 植物の植え替え
chocottococoro卸売・小売業

長鉢を探して、この商品にたどり着きました。
さまざまなサイズがあるので、これからはこの鉢に全て植え替える予定です!!

対象商品 : 01287335
2023-02-24
用途: 花鉢用
その他業種

白色は花も美しく見えますが汚れが付きやすいので、今度はグリーン鉢にします。

対象商品 : 01287353
2022-08-01
用途: 事務所等の入り口・玄関に
株式会社工房伯楽建設業・工事業

夏は特に白い鉢が良いです。
シンプルイズベストです。
玄関が明るく爽やかに感じます。
このタイプでこのサイズは店頭販売が無いので助かります。
リピートしています。

対象商品 : 01287378
2022-06-15
用途: バラを植えています。
農・林・水産業

植木鉢として、見栄えも良く、値段も安く、持ち運びもし易いので、良く使っています。

対象商品 : 01287405
2021-08-27
用途: 植え替え
スーパーヘアー 切りっTサービス業

まず、近くのホムセンで買うより安い。
そしてこの大きさの長鉢は100均にはない。
そしてシンプルで良いですね。

対象商品 : 01287353
2021-03-12
用途: あらゆる植物栽培に適したサイズ7号鉢
不動産業

7号鉢は、土の容量的にもMAXサイズ。
使いやすいサイズです。
軽量で扱いも安易です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする