※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8号 輪鉢F型 アップルウェアー 01287545 8号 輪鉢F型 アップルウェアー 01287545 8号 輪鉢F型 アップルウェアー 01287545 8号 輪鉢F型 アップルウェアー 01287545

輪鉢F型

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01287545 品番 8号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

植え替えにとっても便利な内面カット設計で、通水性・通気性のよい底穴構造になっています。

材質ポリプロピレン 容量(L)4.1 ブルー 8 寸法(Φ)×深さ(mm)245×172 スタッキング高さ(mm)34 号数8号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01287536
2022-06-15
用途:
花の植え替え
サービス業

店の装飾として10個並べています。プラスチック製なのに重厚に見えて、この白い鉢に赤い花が咲くのが楽しみです。、

対象商品:
01287563
2017-07-10
用途:
植え替えのため
卸売・小売業

植え替え作業に購入しました。
強風が吹いたら、倒れるが割れはしないのが良い。
白色より紺色の方がしっくり様になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする