320型 ベルボール アップルウェアー 01287913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

320型 ベルボール アップルウェアー 01287913 320型 ベルボール アップルウェアー 01287913 320型 ベルボール アップルウェアー 01287913

ベルボール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01287913 品番320型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥370
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

やわらかく、キュートなデザイン。植え込みやすい広口タイプ。

材質ポリプロピレン 容量(L)4.5 ベージュ 320 寸法(Φ)×深さ(mm)320×150 寸法(縦×横×深さ)(mm)- 規格(型)320型 スタッキング高さ(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01287904
2015-03-03
用途:
花の植え変え

以外と大きかったです。上部のフリフリがとてもかわいいです。これから暖かくなるとお花もすぐに大きくなってしまうのでこの位の大きさが以外とちょうどいいかもしれません。価格も安いのでもっと沢山買えば良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする