450型 ベルプランター アップルウェアー 01287947

ベルプランター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01287947 品番450型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥570
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

植え込みやすい広口タイプ。便利なスノコ・ポリ栓付き。

材質ポリプロピレン 容量(L)5.5 ホワイト 450 寸法(縦×横×深さ)(mm)448×230×172 規格(型)450型 スタッキング高さ(mm)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01287922
2020-11-26
用途:
垂れ下がり広がるタイプの植物に

とてもしっかりした分厚いプラスチックです。
同じタイプのハンギング鉢が良かったのでプランターも2サイズ購入しました。
ここまで上部が広がってるプランターはなかなか無いなと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする