ラスターポット

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01288175 品番 225型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

プラスチックの特徴を生かした高級感のある光沢仕上げ。インドア園芸用として最適です。水はけをよくするスノコ付き。便利なポリ栓付き。

材質ポリプロピレン 容量(L)5.8 ホワイト 225 寸法(Φ)×深さ(mm)226×250 規格(型)225型 スタッキング高さ(mm)87

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01288202
2023-06-05
用途:
オフィスの観葉植物のポット
製造業

シンプルでどんな植物・インテリアにも合うので、サイズ違いで複数購入しました。
鉢カバーとして使用する場合は、鉢底の水抜き穴を塞いで2通りの使用方法が選べるのも良いです。

対象商品:
01288184
2021-11-19
用途:
室内インテリア
その他業種

プラスチックでもって磁器のような質感がある。室内インテリアとして
充分使える。

対象商品:
01288175
2021-04-27
用途:
室内に観葉植物の鉢として使います。

表面が白でシンプル英語筆記体がアクセントになっていて引き締めていて大変にセンスが良いと思います。下に水抜き栓がついているので植木鉢カバーまたは植木鉢としても両方に使えて
便利です。
どんな植物にも合うようなこんもりしたものでも、ドラセナコンシンネにも合います。
こんどはもっと大きなサイズを購入します。

対象商品:
01288184
2021-08-04
用途:
植え替え時

デザインがシンプルなのが気に入って一回り大きいのを注文したら、思いのほか大きく感じた。植え替えてから、いざ運ぼうとしたら、表面がツルツルして両手で持ち支えられず、運びずらかった。

1人が参考にしています
対象商品:
01288175
2021-05-14
用途:
植え替え
医療・福祉・介護関連業

軽くて、見栄えもよくとても使いやすいです。他のサイズで購入予定です。

対象商品:
01288175
2021-03-21
用途:
屋内置きの鉢、または鉢カバーとして活用しました。
その他業種

光沢の美しい陶器風のアイボリーホワイトが、気に入りました。星を一つ減らしたのは、もう少しお手頃価格だとありがたいです。それでも欲しくて購入しましたが。

対象商品:
01288175
2021-01-06
用途:
観葉植物の鉢

外に植栽してあった観葉植物を室内に入れて育てるために使います。
植木鉢と鉢カバー専用になるので便利です。
とてもスタイリッシュンバなデザインで室内に素敵におさまっています。
試しに一つだけの購入でしたが素敵なのでもう一つ購入します。

対象商品:
01288193
2020-09-15
用途:
観葉植物を植えるため
その他業種

購入した観葉植物が大きくなったため、大型の鉢に植え替えをいたしました。高級感のある質感で、見た目もおしゃれです。サイズもたくさんあり、観葉植物の大きさにぴったりと合うものを購入できました。水はけもよく、大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする