※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

260型 クレストプランター丸 アップルウェアー 01288227 260型 クレストプランター丸 アップルウェアー 01288227

クレストプランター丸

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01288227 品番 260型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

おしゃれなぶどう柄のレリーフプランター。玄関先の寄せ植えに最適な設計。通水性・通気性のよい底穴構造。

材質ポリプロピレン 容量(L)5.0 ブラウン 丸260 寸法(Φ)×深さ(mm)255×200 規格(型)260型 スタッキング高さ(mm)34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01288263
2022-06-13
用途:
栽培
サービス業

屋内屋外どちらに置いてもおしゃれでいいと思います。320型なので広口で適度な深さがなんでも育てられそうです。

対象商品:
01288236
2022-03-07
用途:
園芸作業
その他業種

きれいな白にオシャレなデザインのプランターで、気に入りました。

対象商品:
01288236
2021-08-18
用途:
植え替え
医療・福祉・介護関連業

以前のとお揃いで揃えられたので
統一感あり
いい感じです。

対象商品:
01288263
2021-06-22
用途:
アマリリスの株分けに使います
福崎興業 様 (運輸・通信業)

デザインが気に入って購入しました、買ったのは白ですが、デザイン、大きさ、使い勝手、全て満足できますね。

対象商品:
01288315
2020-07-30
用途:
苗の植え替え
不動産業

すぐに届きました。低価格ですがしっかりしています。

対象商品:
01288227
2020-05-09
用途:
寄せ植えに使用しました。
その他業種

何種類か 植えようともいましたが、少々 小さく感じられ 植えにくかったです。単品しか 植えれませんでした。

対象商品:
01288306
2014-11-12
用途:
ガーデニング

来年使おうと思い購入しました。見た目は丈夫そうで絵柄が好くて気に入っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする