曜日別特売
440型 クレストプランター丸 アップルウェアー 01288324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

440型 クレストプランター丸 アップルウェアー 01288324
440型 クレストプランター丸 アップルウェアー 01288324

クレストプランター丸

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可特別運賃3日以内出荷とは
ホワイト
容量(L)20
内容量1個注文コード01288324品番440型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

おしゃれなぶどう柄のレリーフプランター。玄関先の寄せ植えに最適な設計。通水性・通気性のよい底穴構造。

材質ポリプロピレン容量(L)20ホワイト丸440寸法(Φ)×深さ(mm)436×340規格(型)440型スタッキング高さ(mm)53

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)400/税込440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01288263
2022-06-13
用途: 栽培
サービス業

屋内屋外どちらに置いてもおしゃれでいいと思います。320型なので広口で適度な深さがなんでも育てられそうです。

対象商品 : 01288236
2022-03-07
用途: 園芸作業
その他業種

きれいな白にオシャレなデザインのプランターで、気に入りました。

対象商品 : 01288236
2021-08-18
用途: 植え替え
医療・福祉・介護関連業

以前のとお揃いで揃えられたので
統一感あり
いい感じです。

対象商品 : 01288263
2021-06-22
用途: アマリリスの株分けに使います
福崎興業運輸・通信業

デザインが気に入って購入しました、買ったのは白ですが、デザイン、大きさ、使い勝手、全て満足できますね。

対象商品 : 01288315
2020-07-30
用途: 苗の植え替え
不動産業

すぐに届きました。低価格ですがしっかりしています。

対象商品 : 01288227
2020-05-09
用途: 寄せ植えに使用しました。
その他業種

何種類か 植えようともいましたが、少々 小さく感じられ 植えにくかったです。単品しか 植えれませんでした。

対象商品 : 01288306
2014-11-12
用途: ガーデニング

来年使おうと思い購入しました。見た目は丈夫そうで絵柄が好くて気に入っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする