※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

280型 クレストカベカケ アップルウェアー 01288367 280型 クレストカベカケ アップルウェアー 01288367

クレストカベカケ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01288367 品番 280型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

おしゃれなぶどう柄のレリーフプランター。便利なスノコ・ポリ栓付き。置いても使える足付き。

材質ポリプロピレン 容量(L)2.5 ブラウン 280 寸法(縦×横×深さ)(mm)280×175×205 規格(型)280型 スタッキング高さ(mm)55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01288376
2025-04-03
用途:
寄せ植え
その他業種

鉢が大きいと土もたくさんいりますが、サイズ感が2リットルでパンジーやビオラにはちょうどよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする