アップルウェアー
アップルウェアーの プランター・鉢
アップルウェアーの 鉢・プランター・ポット
アップルウェアーの プランター
クレストカベカケ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01288376
品番
280型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
おしゃれなぶどう柄のレリーフプランター。便利なスノコ・ポリ栓付き。置いても使える足付き。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
2.5
色
ホワイト
型
280
寸法(縦×横×深さ)(mm)
280×175×205
規格(型)
280型
スタッキング高さ(mm)
55