※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

215型 グラシアポット アップルウェアー 01288595 215型 グラシアポット アップルウェアー 01288595 215型 グラシアポット アップルウェアー 01288595

グラシアポット

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01288595 品番 215型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

プラスチックの特徴を生かした高級感のある光沢仕上げ。どんなシーンでもマッチするシンプルなデザイン。観葉植物などインドア園芸に最適です。

材質ポリプロピレン 容量(L)6.8 ホワイト 215 寸法(縦×横×深さ)(mm)215×215×275 スタッキング高さ(mm)50 規格(型)215型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01288622
2022-11-06
用途:
家庭内個人使用
卸売・小売業

玄関のクレマチスの鉢増し用に、デザインが良く、大き目で、容積効率の良い深めの角鉢が必要となり、これを買ったが、満足である。

対象商品:
01288622
2015-04-07
用途:
寄せ植え
有限会社藤沢農園 様

使いやすい大きさ、値段。
満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする