曜日別特売
35型 育苗箱 アップルウェアー 01289453

35型 育苗箱 アップルウェアー 01289453
35型 育苗箱 アップルウェアー 01289453

育苗箱

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)3.0
内容量1枚注文コード01289453品番35型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

通水性・通気性のよい底穴構造のため、タネまき・さし木・さし芽用として最適です。

容量(L)3.0材質ポリプロピレンスミグレー35寸法(縦×横×深さ)(mm)345×270×75スタッキング高さ(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01289462
2023-07-03
用途: 育苗ポットの整理に

家庭菜園の育苗ポット整理用に購入しました。底のメッシュが細かめで排水性が良く、造りが頑丈な為ポット満載でも楽に移動させられます。

対象商品 : 01289453
2021-09-05
用途: 挿し木ポット用

挿し木用のポット苗を並べるのに、丁度良い大きさのものを探していました。家庭園芸で利用する為、農家の方が使う様な大量に並べる大きな物は嵩張って保管するのに邪魔になる。かと言って、あまり隙間の出来ない程度の適度な大きさは確保したい…という商品は、元々需要が少ないせいか、当然ながら少ない。その点、本品は大きさが適度で安価。プラ製メッシュ枠もしっかりしており、使い勝手が良さそうです。

対象商品 : 01289453
2021-11-15
用途: 挿し木用で
製造業

大きすぎないちょうどいい大きさです。しっかりしているので使いやすいです。

対象商品 : 01289453
2021-06-08
用途: 6センチの植木鉢が20個ピッタリ納まる
サービス業

多肉を6センチの植木鉢に植え替えに使用。ピッタリ20個納まり、鉢の移動がすごく楽で使い勝手がとても良いです。

対象商品 : 01289462
2017-10-23
用途: 主にネギ・ニラ種蒔き用として使用。

505×360x高さが107mmと深型なので、今まで使用した育苗箱のなかで一番使い勝手が良いです!

3が参考にしています
対象商品 : 01289462
2016-07-15
用途: チランジア、ハオルチアの管理
サービス業

ヨドバシカメラよりも安かったのでこちらで買いました。サカタのタネにも売ってません。品質にも大満足。他のメーカーより作りががっしりしており良いです。35型とセットでまた買おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする