育苗箱

(6件のレビュー)
7日以内出荷 特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 01289462 品番 51型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

通水性・通気性のよい底穴構造のため、タネまき・さし木・さし芽用として最適です。

容量(L)10 材質ポリプロピレン スミグレー 51 寸法(縦×横×深さ)(mm)505×360×107 スタッキング高さ(mm)22

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
離島数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01289462
2023-07-03
用途:
育苗ポットの整理に

家庭菜園の育苗ポット整理用に購入しました。底のメッシュが細かめで排水性が良く、造りが頑丈な為ポット満載でも楽に移動させられます。

対象商品:
01289453
2021-09-05
用途:
挿し木ポット用

挿し木用のポット苗を並べるのに、丁度良い大きさのものを探していました。家庭園芸で利用する為、農家の方が使う様な大量に並べる大きな物は嵩張って保管するのに邪魔になる。かと言って、あまり隙間の出来ない程度の適度な大きさは確保したい…という商品は、元々需要が少ないせいか、当然ながら少ない。その点、本品は大きさが適度で安価。プラ製メッシュ枠もしっかりしており、使い勝手が良さそうです。

対象商品:
01289453
2021-11-15
用途:
挿し木用で
製造業

大きすぎないちょうどいい大きさです。しっかりしているので使いやすいです。

対象商品:
01289453
2021-06-08
用途:
6センチの植木鉢が20個ピッタリ納まる
サービス業

多肉を6センチの植木鉢に植え替えに使用。ピッタリ20個納まり、鉢の移動がすごく楽で使い勝手がとても良いです。

対象商品:
01289462
2017-10-23
用途:
主にネギ・ニラ種蒔き用として使用。

505×360x高さが107mmと深型なので、今まで使用した育苗箱のなかで一番使い勝手が良いです!

3人が参考にしています
対象商品:
01289462
2016-07-15
用途:
チランジア、ハオルチアの管理
サービス業

ヨドバシカメラよりも安かったのでこちらで買いました。サカタのタネにも売ってません。品質にも大満足。他のメーカーより作りががっしりしており良いです。35型とセットでまた買おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする