支柱サポートフレーム

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01289532 品番T-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

トマトやキュウリなどの仕立てに必要な支柱を、簡単に固定できる便利な商品です。野菜はもちろん、バラやクレマチスなどツル性植物にも使用できます。

材質ポリプロピレン ブラック 寸法(mm)200×164×10 T-180 スタッキング高さ(mm)30 適合支柱直径11mm 適合鉢約10号(鉢底の直径220mm以上)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01289532
2024-07-18
用途:
植木鉢の支柱を三本固定して倒れないようにするため
ヒューズカンパニー 様 (その他業種)

花の茎が倒れ止めに使ってます。
植木鉢の行灯仕立てのような用途にも使えるように。もうワンサイズ大きいものもあると助かります。その場合は三点でなく四点支持でもいいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
01289532
2021-12-27
用途:
家庭菜園の支柱サポートフレーム
その他業種

深底大型プランターに支柱を立てて、つるを巻き付かせるのとても便利だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする