※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

720型 菜園コンテナ アップルウェアー 01289724 720型 菜園コンテナ アップルウェアー 01289724

菜園コンテナ

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01289724 品番720型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

小さいスペースで野菜栽培が楽しめます。便利なスノコ・ポリ栓付き。上部には、支柱をひもで固定する場合や、防虫ネットや霜よけカバーを設置する際に便利な穴が付いています。専用ラベル付き。

材質ポリプロピレン 容量(L)40 ブラウン 720 寸法(縦×横×深さ)(mm)720×400×260 規格(型)720型 スタッキング高さ(mm)34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01289715
2022-02-27
用途:
野菜の栽培
醇豊合同会社 様 (卸売・小売業)

1年間使っていますが、露天でも傷むことなく使えています。

対象商品:
01289715
2021-08-26
用途:
大きくて深め
医療・福祉・介護関連業

アップルウエア菜園コンテナ
二列で播種出来る幅があり深さもたっぷりです。プチ菜園希望の自分にはピッタリです。
ただ非力なので中に入れる培養土には軽いものをいれないと設置後の移動に苦労する事は確実 早速。軽い土を購入して届き次第 秋の種まきを楽しみたいと思います。

対象商品:
01289697
2021-04-03
用途:
水耕栽培用
その他業種

ちょっと値段は高めですが、プラスチックが肉厚で、丈夫なため、何年も使えます。水耕栽培では、側面に給水用の貫通穴をあけて使いますが、水漏れもせず使えます。安い製品は強度を出すため、側面に縦縞が入ったものが多いですが、そうすると貫通孔のパッキンから水漏れすることがあり困っていました。本品を選んで正解でした。

対象商品:
01289697
2020-10-18
用途:
ミニ白菜
農・林・水産業

ネットを張る支柱用の穴があり便利。
配送が早くて助かる。

対象商品:
01289697
2020-04-30
用途:
コンテナ菜園です。

思ったより大きくて、数種類のミニ菜園ができそうです。

対象商品:
01289715
2020-04-23
用途:
野菜の栽培
医療・福祉・介護関連業

けっこう大型で今年はトウモロコシを栽培してみようかと思います。

対象商品:
01289697
2019-05-28
用途:
花盆用
サービス業

大きさはちょっといいです。色も気になり。いい買い物できました。

対象商品:
01289715
2018-11-29
用途:
ガーデニング
PIZZERIA TATSU 様 (飲食業)

この位の大きさの中では一番コスパが良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする