※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

390型 ロゼアスクエア アップルウェアー 01289785 390型 ロゼアスクエア アップルウェアー 01289785 390型 ロゼアスクエア アップルウェアー 01289785

ロゼアスクエア

(35件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01289785 品番 390型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

バラ・コニファーに適した深型タイプ。内面スリットと底形状により通気性・排水性が抜群です。

材質ポリプロピレン 容量(L)35 グリーン 390 寸法(縦×横×深さ)(mm)387×387×420 規格(型)390型 スタッキング高さ(mm)34

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01289758
2025-09-14
用途:
植物の植え替え
その他業種

丁度扱いやすい大きさで嬉しいです。
ホームセンターにも、似たような商品がありますが、じっくり選べ清潔な商品が到着するのが一番の利点です。

対象商品:
01289742
2025-05-16
用途:
バラ苗の植え込み

デザインと水はけの良さ等を重点に購入させていただきました。
現在330型グリーン(5個)/220型グリーン(3個)を並べて使用、バランスも良く満足の限りです。

2025-05-16
用途:
バラ苗の植え込み

デザインと水はけの良さ等を重点に購入させていただきました。
現在330型グリーン(5個)/220型グリーン(3個)を並べて使用、バランスも良く満足の限りです。

対象商品:
01289742
2024-07-13
用途:
バラの栽培
製造業

バラの栽培に最適な鉢です、厚みがあり、とてもしっかりしています。底が盛り上がっていて通気性もばっちり。見た目もとても格好が良いです。

対象商品:
01289742
2025-04-30
用途:
ポトスの鉢植え
その他業種

支柱がまだ届いてないので、まだ使用していませんが、思っていた以上にしっかりしていて楽しみです♪

2024-01-19
用途:
バラの植え替え
農・林・水産業

a5967049
安定感があり、丸鉢に比べて強風が吹いても倒れにくいので気に入っています。

2人が参考にしています
対象商品:
01289758
2023-09-21
用途:
みかんを植えています。
その他業種

鉢も丈夫でしっかりとしています。水はけのよい構造が気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
01289742
2023-07-17
用途:
ハイビスカスやオリーブ等

冬は凍れてしまうので室内にいれます。丸いプランターに比べ場所を取らないので助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする