16号 APポット アップルウェアー 01290126 16号 APポット アップルウェアー 01290126

APポット

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 号数16号 注文コード01290126 品番16号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は号数など18種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザイン。水はけのよい丸型底穴設計。

材質ポリプロピレン 容量(L)25.5 テラコッタ 16 寸法(Φ)×深さ(mm)455×360 スタッキング高さ(mm)32 号数16号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01290153
2022-06-14
用途:
家庭園芸用

標準的なプラ鉢で比較的強度もあり、他製品より種類も多く安価な鉢。同じブラ鉢でもスリット鉢とは使い方が異なる…良くも悪くも標準的な鉢。故に、土はスリット鉢の土入れの時の様に、そのまま土を入れてOKではなく、一般鉢と同様、鉢内に予め何らかの鉢底石的な物を入れておくのが必要と思われる。

対象商品:
01290074
2022-04-04
用途:
草花用

グレーに見えたらいいな…と思いましたが、商品説明にある通り”みかげ”です。デザイン的にちょっと古風な感じが致します。素材は厚みがあって使いやすいので、少しペイントして使用致します。

対象商品:
01290153
2022-07-06
用途:
観葉植物の植え替えに使用
サービス業

ポットに縁が付いているため、移動時の持ち運びがしやすい。
買ってよかったと満足している。

対象商品:
01290153
2021-08-25
用途:
紫陽花の育苗に
その他業種

軽くてちょうど良い大きさで、鉢の柄もおしゃれで満足です

対象商品:
01290135
2020-07-17
用途:
植物栽培
国立大学法人東北大学 様 (教育・研究機関)

使いやすいサイズと形状で,こちらの用途にマッチしたものでした.

対象商品:
01290223
2020-06-13
用途:
ガーデニング

値段の割にしっかりしていると思う。使い始めのため対候性はこれから。

対象商品:
01290092
2020-05-09
用途:
寄せ植えに使用しました。
その他業種

お値段は、満足です。取り合えず、花苗を植えておくには、良いです。
長く使うには、不向きです。

対象商品:
01290232
2017-10-06
用途:
果樹苗の鉢増し時
農・林・水産業

14号鉢でお手頃価格と言えるものはこれだけでした。
他のサイズとは違って肉厚もあり、強度にも問題ない作りです。
良い製品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする