12号 APポット アップルウェアー 01290214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12号 APポット アップルウェアー 01290214
12号 APポット アップルウェアー 01290214
12号 APポット アップルウェアー 01290214

APポット

(9件のレビュー)
3日以内出荷返品不可特別運賃3日以内出荷とは
ミカゲ
容量(L)13.5
内容量1個注文コード01290214品番12号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

シンプルなデザイン。水はけのよい丸型底穴設計。

材質ポリプロピレン容量(L)13.5ミカゲ12寸法(Φ)×深さ(mm)343×270スタッキング高さ(mm)21号数12号

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)950/税込1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01290153
2022-06-14
用途: 家庭園芸用

標準的なプラ鉢で比較的強度もあり、他製品より種類も多く安価な鉢。同じブラ鉢でもスリット鉢とは使い方が異なる…良くも悪くも標準的な鉢。故に、土はスリット鉢の土入れの時の様に、そのまま土を入れてOKではなく、一般鉢と同様、鉢内に予め何らかの鉢底石的な物を入れておくのが必要と思われる。

対象商品 : 01290074
2022-04-04
用途: 草花用

グレーに見えたらいいな…と思いましたが、商品説明にある通り”みかげ”です。デザイン的にちょっと古風な感じが致します。素材は厚みがあって使いやすいので、少しペイントして使用致します。

対象商品 : 01290153
2022-07-06
用途: 観葉植物の植え替えに使用
サービス業

ポットに縁が付いているため、移動時の持ち運びがしやすい。
買ってよかったと満足している。

対象商品 : 01290153
2021-08-25
用途: 紫陽花の育苗に
その他業種

軽くてちょうど良い大きさで、鉢の柄もおしゃれで満足です

対象商品 : 01290135
2020-07-17
用途: 植物栽培
国立大学法人東北大学教育・研究機関

使いやすいサイズと形状で,こちらの用途にマッチしたものでした.

対象商品 : 01290223
2020-06-13
用途: ガーデニング

値段の割にしっかりしていると思う。使い始めのため対候性はこれから。

対象商品 : 01290092
2020-05-09
用途: 寄せ植えに使用しました。
その他業種

お値段は、満足です。取り合えず、花苗を植えておくには、良いです。
長く使うには、不向きです。

対象商品 : 01290232
2017-10-06
用途: 果樹苗の鉢増し時
農・林・水産業

14号鉢でお手頃価格と言えるものはこれだけでした。
他のサイズとは違って肉厚もあり、強度にも問題ない作りです。
良い製品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする