育苗コンテナー

(59件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 01290266 品番 12型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

通水性・通気性のよい底穴構造のため、タネまき・さし木・さし芽用として最適です。花苗箱として花苗(3寸)が各6個、12個、24個入るピッタリサイズ。

寸法(mm)348×265×77 材質ポリプロピレン ブラック 12 容量(L)4.5 スタッキング高さ(mm)9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01290266
2025-11-30
用途:
多肉植物の葉挿し
建設業・工事業

多肉植物の葉挿しに使ってます。細粒の土を使用するので底に水切りネットを敷いて使用してます
若干の土こぼれは有りますが水はけは良いです

対象商品:
01290257
2026-03-01
用途:
めだかの展示
その他業種

黒がとても綺麗でめだかの色もよく映えてよかったです。

対象商品:
01290266
2024-04-07
用途:
多肉植物管理
建設業・工事業

しっかりして多肉の水やり、葉挿し管理等に使っています。

2023-12-02
用途:
多肉植物の管理
建設業・工事業

アップルウェアーのスリット鉢の整理に購入しました。水やりや移動等管理に役立っています。他のネットや店舗では手に入りづらかったのでこちらで見つけることが出来良かったです。

対象商品:
01290266
2023-11-26
用途:
農作業
製造業

【アズワン万能バット】とペアで、育苗につかってます

2人が参考にしています
対象商品:
01290257
2023-11-01
用途:
実生苗 植え替え
その他業種

買おうと思ってたサイズと間違えて購入しましたが、こちらの方がコンパクトで使いやすく良かったです。
このサイズでまた幾つか購入しようと思います。

対象商品:
01290257
2023-08-07
用途:
植物の挿し木など
農・林・水産業

サイズが小さいので個人の趣味程度で挿し木するには丁度良いサイズで重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
01290257
2023-11-01
用途:
野菜、花の苗作りに使用
農・林・水産業

菜園用のタマネギ苗の育苗、花壇用のビオラの育苗に使用しています。
大きさが手頃なので、重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする