※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

240型 ロゼア鉢皿 アップルウェアー 01290318 240型 ロゼア鉢皿 アップルウェアー 01290318

ロゼア鉢皿

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01290318 品番 240型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

少し深めの中深サイズ。室内でもマッチするシンプルでやさしいデザイン。

材質ポリプロピレン グリーン 240 寸法(Φ)×深さ(mm)223×37 スタッキング高さ(mm)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01290318
2023-10-12
用途:
鉢の受け皿

寸法を底面かと思い購入してしまったので用意した鉢が入りませんでした。
鉢の用語などが分からないのでこちらの勉強不足かもしれませんが
底面の寸法も表記して頂けるとありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
01290345
2021-08-31
用途:
ガーデニング
その他業種

ロゼアの側を持っていたので、ぴったり合う鉢皿が見つかって良かった。
内寸が明記されているともっと買い物しやすかったと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
01290336
2021-11-28
用途:
グリーンの鉢にはやはりグリーンの受け皿を
サービス業

もう少し大中の大きさの皿を買いましたいです。白より断然グリーンです。

1人が参考にしています
対象商品:
01290372
2021-07-31
用途:
ブランター用の鉢皿

品質はとても良いので重量のある植木鉢にも耐えられそうです。

対象商品:
01290363
2018-08-19
用途:
ベランダの植木鉢に使用しベランダへの水漏れを防ぐため。
その他業種

色・サイズとも希望通りで注文して直ぐに納入いただき助かりました。また価格が割安であることも有難く思いました。

対象商品:
01290388
2018-11-14
用途:
台として
製造業

価格がもっと安いといいかな。
デザインはいいと思う。

対象商品:
01290372
2016-04-04
用途:
植木鉢の受皿

大きさもばっちりでいろもよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする