※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

145型 グラシアプレート アップルウェアー 01290397 145型 グラシアプレート アップルウェアー 01290397

グラシアプレート

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01290397 品番 145型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥141
販売価格(税別)
128

室内でもマッチするシンプルなデザイン。グラシアポットに合わせて、植物を室内に取り込むのに最適です。

材質ポリプロピレン ホワイト 145 寸法(縦×横×深さ)(mm)137×137×26 スタッキング高さ(mm)9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01290424
2024-08-26
用途:
床接着剤の配合
村田機械株式会社 様 (製造業)

持ちやすく、液だれしなかったので、最購入しました。

対象商品:
01290512
2019-05-19
用途:
あやめの栽培
医療・福祉・介護関連業

もっと深いのも欲しい。形はいい感じ。安ければもっとよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする