曜日別特売
215型 グラシアプレート アップルウェアー 01290485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

215型 グラシアプレート アップルウェアー 01290485
215型 グラシアプレート アップルウェアー 01290485

グラシアプレート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
215
内容量1個注文コード01290485品番215型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

室内でもマッチするシンプルなデザイン。グラシアポットに合わせて、植物を室内に取り込むのに最適です。

材質ポリプロピレンホワイト215寸法(縦×横×深さ)(mm)212×212×38スタッキング高さ(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01290424
2024-08-26
用途: 床接着剤の配合
村田機械株式会社製造業

持ちやすく、液だれしなかったので、最購入しました。

対象商品 : 01290512
2019-05-19
用途: あやめの栽培
医療・福祉・介護関連業

もっと深いのも欲しい。形はいい感じ。安ければもっとよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする