7号 鉢皿F型 アップルウェアー 01290792

 

7号 鉢皿F型 アップルウェアー 01290792
7号 鉢皿F型 アップルウェアー 01290792
7号 鉢皿F型 アップルウェアー 01290792
7号 鉢皿F型 アップルウェアー 01290792
7号 鉢皿F型 アップルウェアー 01290792

鉢皿F型

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
適合号数7号
内容量1枚注文コード01290792品番7号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
材質ポリプロピレンブラック7寸法(Φ)×深さ(mm)210×37スタッキング高さ(mm)9適合号数7号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-11
用途: ラバーカップ保管用に
岸本オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

トイレが詰まった際に使用するラバーカップをトイレに常備しているのだが、汚いものなので置くところに困っていたためサイズを測って購入。衛生的に保管できるようになり満足です。

対象商品 : 01290756
2023-10-25
用途: 植木鉢の屋内への取り込み
川戸花店卸売・小売業

艶っぽい光沢が魅力の商品で、受皿の高さは高からず低からずとなっているので屋内での鑑賞にも邪魔にならずいい感じです。

対象商品 : 01290887
2023-11-28
用途: 10号果樹鉢に

黒がなくネイビーになってしまったが、サイズはぴったり

対象商品 : 01290756
2023-01-28
用途: 美術のワークショップでつかいます。

用途は、違いますがスタッキングでき、使いやすいので満足しています。

対象商品 : 01290756
2022-06-14
用途: 観葉植物の植え替え時に、鉢皿も更新。
サービス業

軽量なのに厚みもあり、丈夫でたいへん使いやすいです。

対象商品 : 01290862
2021-08-27
用途: 植え替える鉢の受け皿
スーパーヘアー 切りっTサービス業

近くのホムセンよりも安くて100均の皿よりもしっかりしてます。
鉢と同時に購入です。

対象商品 : 01290817
2021-03-12
用途: 7号鉢に合わせて8号サイズを購入
不動産業

少し大きめサイズのほうが使い勝手がよいので
7号鉢に合わせて8号鉢皿を購入。
使いやすいです

対象商品 : 01290783
2021-01-04
用途: ハーブに植え替えに
星運送店運輸・通信業

鉢とセットで購入しましたが、いたって普通の製品です。ホームセンターの半額なので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする